Paineilmapora GP-9501 KL
Paineilmapora GP-9501 KL
PORAKONE GP 10MM PIKAISTUKALLA
Tuotenro 070378501
EAN 4053479946702
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilmapora GP-9501 KL on tehokas ja luotettava työkalu erityisesti pienten reikien nopeaan poraukseen erilaisilla materiaaleilla. Sen kevyt rakenne ja ergonominen muotoilu tekevät siitä helppokäyttöisen ja vähentävät käyttäjän väsymystä pitkäkestoisessa käytössä. Kumitettu kahva eristää kylmää ja antaa pitävän otteen.
- Pienikokoinen ja kevyt
- Nopeakierroksinen, oikealle pyörivä
- 10mm pikaistukka
- Kumitettu kahva
- Soveltuu hyvin mm. vetoniittireikien poraukseen.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Poraistukan kiinnitys | 3/8 x 24 UNF |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 10 mm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 2400 rpm |
Antoteho | 234 W |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 62 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Koneen paino | 600 g |
Pituus x leveys x korkeus | 170 x 38 x 135 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina | NPT 1/4 in |