Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmapora PV6A Deprag

Paineilmapora PV6A
DEPRAG PORAKONE PV6F

Tuotenro 0703999032

EAN 4053479949031

-
Paineilmapora PV6A Deprag

Tuotenro 0703999032
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
Paineilmapora PV6A tarjoaa tehokkaan ja turvallisen porausen kompaktissa koossa. Sen 6mm istukka ja ergonominen muotoilu takaavat tarkan ja vaivattoman porauksen eri materiaaleihin ilman riskejä.

Tehokas ja kompakti Paineilmapora PV6A on ihanteellinen työkalu pieniin porauksiin alumiiniin, teräkseen ja puuhun. Nopeakierroksinen pora on varustettu 6mm istukalla, pyörimissuunta oikealle. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden, joten voit porata tarkasti ja tehokkaasti ilman turhia riskejä. Paineilmaporan käyttö on miellyttävää ja vaivatonta, ja sen kompakti koko tekee siitä helpon ja kätevän työkalun käyttää.



  • Pienikokoinen, mutta tehokas

  • Nopeakierroksinen

  • 6mm istukka

  • Oikealle pyörivä

  • Erinomainen pieniin porauksiin alumiiniin, teräkseen ja puuhun

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poraistukan kiiinnitysleveys enint.

6 mm

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

5000 rpm

Antoteho

0,21 kW

Käyttöpaine

6,3 bar

Ilmankulutus

500 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

8 mm

Koneen paino

650 g

Pituus x leveys x korkeus

166 x 40 x 141 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina

NPT 1/4 in

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot