Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmapumppu tynnyriin

Paineilma tynnyripumppu AISI 304
PAINEILMA PUMPPU RST 1:1 200L TYNNYRIL.

Tuotenro 9501001701

EAN 4062856017874

-
Paineilmapumppu tynnyriin

Tuotenro 9501001701
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
RST-tynnyripumppu kemikaalien siirtoon

• Nestemäisten kemikaalien siirtoon mm. pesunesteet, adblue, autokemikaalit


• Suositeltu paineilman sisääntulopaine 6-8 bar


• Aineille joiden leimahduspiste on +56°C tai suurempi


• Imuputken halkaisija: 34 mm


• Paineilmatulo 1/4” sk. Letkulähtö 1/2” sk

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pumpun putken pituus

940 mm

Pituus (kokonaispituus)

1350 mm

Virtausnopeus enint.

30 l/min

Painesuhde

1:1

Ilmanpaine vähint.

6 bar

Ilmanpaine enint.

8 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot