Paineilmapuristin Druckfix, makkarat
Paineilmatoiminen puristin, Druckfix
PAINEILMAPURISTIN 300-600ML MAKKARAT
Tuotenro 0703891600
EAN 4052703473984
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kevyt ja pienikokoinen, ergonomisesti muotoiltu
Kahvan pyöritettävä painesäädin mahdollistaa hitaan ja nopean levityksen
Syöttömäärän nopeuden hienosäätö on mahdollista myös liipaisimen avulla.
Optimaalinen liikuteltavuus
Liipaisimella säädettävä pikaventtiili
Täysin suljettu kotelo
Parempi komponenttien suojaus esim. ilmansyöttö ja helpottaa puhdistusta.
Paineilmapuristimen keskimääräinen ilmankulutus on 7,2 l/min. Varoitus: Suurin työpaine tiivistemassojen levityksessä on 6 baaria.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Soveltuu | Makkarapatruuna/pussi 300/600 ml |
Virtausmäärä | 7,2 l/min |
Pituus (kokonaispituus) | 445 mm |
Liitäntäkierre | 1/4" |
Koneen paino | 0,95 kg |
Käyttöpaine enint. | 10 bar |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!