Paineilmapuristin Kombifix 310 ml patruunoille
Paineilmatoiminen patruunapuristin, Kombifix
PAINEILMAPURISTIN KOMBIFIX
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laskee verkkopaineen automaattisesti 7 baarin työpaineeseen
Säädettävissä portaattomasti, hienosäätö mahdollinen
Ruiskutusilman ja materiaalin määrää voidaan säätää erikseen
Kaksiportainen liipaisin
Materiaalin syöttö teleskooppisen sylinterin kautta estää paineilman pääsyn patruunaan
Toimituksen sisältö:
- 10 muovista suutinta ruiskutettavalle saumatiivistemassalle
- 1 liitinmutteri ruiskutettavalle saumatiivistemassalle
- 1 liitinmutteri vakiotiivistemassalle
- 1 liitosnippa 1/4″
Paineilmapuristimen keskimääräinen ilmankulutus on 7,2 l/min. – Varoitus: Suurin työpaine tiivistemassojen levityksessä tällä patruunapuristimella on 7 baaria.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Soveltuu | Patruuna, 310 ml |
Pituus (kokonaispituus) | 350 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!