Paineilmaräikkäväännin, DRS multi
Paineilmatoiminen räikkäruuvinväännin, DRS multi
RÄIKKÄVÄÄNNIN DRS MULTI
Tuotenro 07038130
EAN 4052703381401
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kompakti
Erittäin ohut muotoilu ja keveys mahdollistavat työskentelyn vaikeapääsyisissä paikoissa
Helppo käyttää
Kiertosuunnan vaihtaminen onnistuu asettamalla adapteri paineilmatoimisen räikkäruuvinvääntimen päähän halutulta puolelta (L/R).
Monikäyttöinen
Yksi kone soveltuu neljään erilaiseen käyttökohteeseen kahdella vaihdettavalla adapterilla: 1/4" neliö / 1/4" kärkipidin ja 3/8" neliö / 10 mm kärkipidin
Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Kuusiokolo, 1/4 tuumaa |
Vääntömomentti enint. | 40,7 Nm |
Pituus (kokonaispituus) | 155 mm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-850 rpm |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 90 dB |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 113 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
ADAPTERI DRS 1/4 NELIÖ / 1/4 KÄRJENPIDIN
ADAPTERI DRS 3/8 NELIÖ /10MM KÄRJENPIDIN
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!