Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmaräikkäväännin Heavy Duty 1/2”

Paineilmaräikkäväännin GP-6435 1/2
RÄIKKÄVÄÄNNIN 1/2 GP HD

Tuotenro 0703999071

EAN 4053479949420

-
Paineilmaräikkäväännin Heavy Duty 1/2”

Tuotenro 0703999071
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
Erittäin vahva Heavy Duty räikkäväännin, täysmetallinen räikkäpää ja pitkä varsi helpottavat työskentelyä. Suurin suositeltu ruuvikoko M14. Taaksepäin suuntautuva ilmanpoisto lisäävät työturvallisuutta.

Tehokas Heavy Duty paineilmaräikkäväännin GP-6435 1/2 on täydellinen valinta vaativiin työtehtäviin. Sen täysmetallinen räikkäpää ja pitkä varsi varmistavat helpon hallittavuuden ja tehokkaan suorituskyvyn. Suurin suositeltu ruuvikoko M14 mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisissa kohteissa, ja taaksepäin suuntautuva ilmanpoisto lisää työturvallisuutta.



  • Erittäin vahva Heavy Duty räikkäväännin

  • Täysmetallinen räikkäpää

  • Pitkä varsi helpottaa hallittavuutta

  • Suurin suositeltu ruuvikoko M14

  • Taaksepäin suuntautuva ilmanpoisto lisää työturvallisuutta.

  • Suunnanvaihdin.

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa

Vääntömomentti enint.

160 Nm

Pituus (kokonaispituus)

368 mm

Käyttöpaine

6,3 bar

Ilmankulutus

340 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot