Paineilmarunkonaulain DSN 160
Paineilmanaulain DSN 160
RUNKONAULAIN DSN 160 21°
Tuotenro 07035600
EAN 4053479545486
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä käyttöikä
tyhjän lippaan tunnistuksen ansiosta
Suojaa herkkiä työpintoja
Iskusyvyyden säädön ansiosta
Turvallinen työskentely
Magnesiumrunko, kertalaukaisutoiminto ja tyhjälaukaisun esto
Yhteensopivat naulat: pitkät täyskantanaulat 21°
Paineilmarunkonaulain erikoisvaatimusten naulauksiin.
- Parhaan toimivuuden varmistamiseksi olisi hyvä käyttää kompressoria, jonka tehollinen ilmantuotto on yli 250 l /min, esimerkiksi Würth Power 50L
- Sivukahvan käyttö helpottaa käsittelyä ja antaa käyttäjälle laitteesta varman ja tukevan otteen
Tiedot(X)
Käyttökohteita ovat esimerkiksi puurunkorakentaminen, elementti-/valmistalorakentaminen, lavat, alusrakenteet ja runkorakenteet
Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle | 100-160 mm |
Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle | 3,8 - 4,6 mm |
Lippaan/makasiinin tilavuus | 55 KPL |
Ilmankulutus / isku | 4,96 l |
Koneen paino | 6,87 kg |
Paineilmaliitäntä | 1/4 |
Käyttöpaine vähint./enint. | 5,5-8,3 bar |
Pituus (kokonaispituus) | 568 mm |
Leveys | 145 mm |
Korkeus | 538 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 9 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!