Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmarunkonaulain DSN 5090 22°

Paineilmanaulain DSN 5090, 22°
RUNKONAULAIN DSN 5090 21
DSN5090-22°

Tuotenro 07035420

EAN 4045727695326

-
Paineilmarunkonaulain DSN 5090 22°

Tuotenro 07035420
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
Tehokas paineilmanaulain täyskantaisille lipasnauloille, joiden kulma on 21–22°, halkaisija 2,9–3,1 mm ja pituus 50–90 mm

Säästää aikaa, optimaalinen naulaustulos. Herkät työpinnat on suojattu


Ilman työkaluja tehtävä iskusyvyyden säätö säästää aikaa ja takaa optimaalisen naulaustuloksen. Kuminen nokkavarmistimen suojus suojaa herkkiä työpintoja



Erilaisiin käyttökohteisiin


Kaksitoiminen liipaisin, jolla voidaan valita naulaustapa kerta -tai kosketuslaukaisun välillä, sekä uudelleenladattava lipas erikoisille nauloille.



Pitkä käyttöikä


Tyhjän lippaan tunnistuksen ja kahvassa olevan ilmansuodattimen ansiosta.



Nokan erikoismuotoilu parantaa työskentelyturvallisuutta


Pureutuu materiaaliin, mikä vähentää laitteen lipeämisriskiä.



Helppokäyttöinen


Kevyt magnesiumrunko, poistoilman suunnan säätö ja vyökoukku.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttökohteita ovat muun muassa elementti-/valmistalojen rakentaminen, sisätilojen viimeistely, puusepäntyöt, kuormalavat, alusrakenteet ja lattiat.

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

50-90 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

2,9 - 3,3 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus vähint./enint.

60-70 KPL

Ilmankulutus / isku

3,69 l

Koneen paino

3,81 kg

Paineilmaliitäntä

R 1/4

Käyttöpaine vähint./enint.

4,8-8,3 bar

Pituus (kokonaispituus)

527 mm

Leveys

114 mm

Korkeus

356 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Paineilmarunkonaulain DSN 5090 22° sisältää:
Työkalulaukku, nailon, vetoketjulla
1 x
Työkalulaukku, nailon, vetoketjulla

TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pieni sumuvoitelulaite paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

Erikoisöljy sopii erityisesti käyttöön paineilmalaitteissa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot