Paineilmarunkonaulain DSN 5090 34°
Paineilmanaulain DSN 5090 34°
RUNKONAULAIN DSN 5090 34
MASTER
DSN5090 34°
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Säästää aikaa, optimaalinen naulaustulos. Herkät työpinnat on suojattu
Ilman työkaluja tehtävä iskusyvyyden säätö säästää aikaa ja takaa optimaalisen naulaustuloksen. Kuminen nokkavarmistimen suojus suojaa herkkiä työpintoja
Erilaisiin käyttökohteisiin
Kaksitoiminen liipaisin, jolla voidaan valita naulaustapa kerta -tai kosketuslaukaisun välillä, sekä uudelleenladattava lipas erikoisille nauloille.
Pitkä käyttöikä
Tyhjän lippaan tunnistuksen ja kahvassa olevan ilmansuodattimen ansiosta.
Nokan erikoismuotoilu parantaa työskentelyturvallisuutta
Pureutuu materiaaliin, mikä vähentää laitteen lipeämisriskiä.
Helppokäyttöinen
Kevyt magnesiumrunko, poistoilman suunnan säätö ja vyökoukku.
Tiedot(X)
Käyttökohteita ovat elementti-/valmistalojen rakentaminen, sisätilojen viimeistely, puusepäntyöt, niittien naulaaminen, laatikot ja puukehikot.
TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!