Paineilmaruuviväännin 347-528U
Paineilmaruuvinväännin 347-528U
DEPRAG RUUVINVÄÄNNIN SUORA 347-528U
Tuotenro 0703999057
EAN 4053479949284
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilmaruuvinväännin 347-528U on erinomainen suoramallinen perusruuvinväännin kokoonpanoteollisuudelle. Sen suunnittelu mahdollistaa erikokoisten ruuvien käytön aina kokoon M5 asti, ja suunnanvaihto tekee työskentelystä vaivatonta. Hiljainen käyntiääni takaa miellyttävän työskentely ympäristön, ja ripustuslenkki helpottaa työkalun säilyttämistä, sekä mahdollistaa kevenninkäytön.
- Erinomainen suoramallinen perusruuvinväännin kokoonpanoteollisuudelle.
- Suunniteltu erikokoisille ruuveille aina M5 asti.
- Suunnanvaihdolla
- Hiljainen käyntiääni.
- Ripustuslenkki
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Pyörimis-/kierrosnopeus | 500 rpm |
Vääntömomentti vähint./enint. | 0,3-5 Nm |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 6 mm |
Koneen paino | 690 g |
Pituus (kokonaispituus) | 223 mm |