Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmaruuviväännin GP 3/8”

Paineilmaräikkäväännin GP-6340B 3/8
RÄIKKÄVÄÄNNIN 3/8 GP

Tuotenro 0703999070

EAN 4053479949413

-
Paineilmaruuviväännin GP 3/8”

Tuotenro 0703999070
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
Paineilmaräikkäväännin GP-6340B 3/8 tarjoaa luotettavan suorituskyvyn ja työturvallisuuden korjaamoille ja kunnossapitoon. Suunnanvaihto, kumitettu runko ja kumisuojus räikkäpäässä takaavat helpon ja turvallisen työskentelyn ilman keskeytyksiä.

Paineilmaräikkäväännin GP-6340B 3/8 on toimintavarma työkalu korjaamoille ja kunnossapitoon. Sen taaksepäin suuntautuva ilmanpoisto lisää työturvallisuutta, ja varmatoiminen koneisto takaa keskeytyksettömän työnkulun. Suunnanvaihto, kumitettu runko ja kumisuojus räikkäpäässä tekevät työskentelystä helppoa ja turvallista.



  • Toimintavarma räikkäväännin korjaamoille ja kunnossapitoon.

  • Taaksepäin suuntautuva ilmanpoisto lisää työturvallisuutta.

  • Varmatoiminen koneisto takaa, että työsi voi jatkua keskeytyksittä.

  • Suunnanvaihdolla

  • Kumitettu runko parantaa otetta

  • Kumisuojus räikkäpäässä

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 3/8 tuumaa

Vääntömomentti enint.

115 Nm

Pituus (kokonaispituus)

263 mm

Käyttöpaine

6,3 bar

Ilmankulutus

280 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot