Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmasuorahiomakone GDS011-550BY Deprag

Paineilmasuorahiomakone GDS011-550BY
DEPRAG SUORAHIOMAKONE GDS011-550BY

Tuotenro 0703999056

EAN 4053479949277

-
Paineilmasuorahiomakone GDS011-550BY Deprag

Tuotenro 0703999056
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
Pienikokoinen ja kevyt GDS011-550BY-paineilmasuorahiomakone tarjoaa tarkan ja tehokkaan työskentelyn 3mm kiristysistukan avulla. Sen hiljainen moottori ja kiertoventtiili tekevät siitä turvallisen ja miellyttävän käyttää, sopien täydellisesti ammattilaisille.

Paineilmasuorahiomakone GDS011-550BY on ihanteellinen työkalu pienten kappaleiden viilaamiseen ja merkintäkynäksi. Sen pieni ja kevyt rakenne tekee siitä helppokäyttöisen ja ergonomisen. 3mm kiristysistukka mahdollistaa tarkan työskentelyn, kun taas erittäin hiljainen moottori takaa miellyttävän työskentelyympäristön. Lisäksi laite on varustettu kiertoventtiilillä, mikä lisää turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä.



  • Pieni ja kevyt

  • 3mm kiristysistukka

  • Erittäin hiljainen

  • Soveltuu pienten kappaleiden viilaamiseen ja merkintäkynäksi

  • Varustettu kiertoventtiilillä

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Suora

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

55000 rpm

Antoteho

110 W

Poraistukan kiiinnitysleveys enint.

3 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

5 mm

Koneen paino

110 g

Ilmankulutus

150 l/min

Käyttöpaine

6,3 bar

Liitäntäkierre

Ilman liitäntäkierrettä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot