Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmasuorahiomakone GDS027-320BY Deprag

Paineilmasuorahiomakone GDS027-320BY
DEPRAG SUORAHIOMAKONE GDS027-320BY

Tuotenro 0703999055

EAN 4053479949260

-
Paineilmasuorahiomakone GDS027-320BY Deprag

Tuotenro 0703999055
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
GDS027-320BY-paineilmasuorahiomakone tarjoaa tasapainotetun hiomakokemuksen, vähentäen viilan hakkaamista ja parantaen hiomajälkeä. Sen hiljainen käyntiääni ja kiertoventtiili tekevät työskentelystä miellyttävää ja turvallista.

Paineilmasuorahiomakone GDS027-320BY on suunniteltu helpottamaan vaikeiden kohteiden hiomista tasapainotuksen ansiosta. Sen avulla vältät viilan hakkaamisen lähes kokonaan, mikä parantaa hiomajälkeä ja vähentää kovametalliviilojen rikkoutumista. Lisäksi koneen hiljainen käyntiääni tekee työskentelystä miellyttävämpää ja kiertoventtiili lisää turvallisuutta.



  • Tasapainotuksen ansiosta vaikeiden kohteiden (reiät, kulmakohdat tms.) hiominen on selvästi helpompaa kuin vakiokoneella.

  • Viilan hakkaaminen vältetään lähes täysin.

  • Tämä parantaa hiomajälkeä sekä vähentää kovametalliviilojen rikkoutumista.

  • Hiljainen käyntiääni.

  • Varustettu kiertoventtiilillä

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Suora

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

32000 rpm

Antoteho

270 W

Poraistukan kiiinnitysleveys enint.

6 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

6 mm

Koneen paino

420 g

Ilmankulutus

300 l/min

Käyttöpaine

6,3 bar

Liitäntäkierre

Ilman liitäntäkierrettä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot