Paineilmasuorahiomakone GDS030-300BXI Deprag
Paineilmasuorahiomakone GDS030-300BXI
DEPRAG SUORAHIOMAKONE GDS030-300B
Tuotenro 0703999049
EAN 4053479949208
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kompaktilla suorahiomakoneella GDS030-300BXI voit työskennellä vaivattomasti ja tehokkaasti. 6mm istukka mahdollistaa kovametalliviilojen ja hiomakivien vaihdon nopeasti ja helposti. Lisäksi koneen hiljainen käyntiääni tekee työskentelystä miellyttävää ja kumitettu runko lisää työskentelymukavuutta ja turvallisuutta.
- Kompakti suorahiomakone 6mm istukalla
- Kovametalliviiloille ja hiomakiville
- Hiljainen käyntiääni
- Kumitettu runko
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Malli | Suora |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 30000 rpm |
Antoteho | 300 W |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 6 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 6 mm |
Koneen paino | 400 g |
Ilmankulutus | 450 l/min |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Liitäntäkierre | Ilman liitäntäkierrettä |