Paineilmasuorahiomakone GDS035-045BX Deprag
Paineilmasuorahiomakone GDS035-045BX
DEPRAG SUORAHIOMAKONE GDS035-045BX
Tuotenro 0703999050
EAN 4053479949215
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja luotettava hidaskierroksinen suorahiomakone GDS035-045BX on ihanteellinen valinta erilaisiin hiontatöihin. Kone sopii 6mm karalla varustetuille lamelli-, nylon- ja teräsharjalaikoille, sekä muille matalia kierroksia vaativille karalaikoille. Sen hyvä vääntömomentti mahdollistaa tehokkaan työskentelyn, ja vipuvarmistettu käyttökytkin sekä ripustuslenkki lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta.
- Hidaskierroksinen suorahiomakone
- Sopii 6mm karalla varustetuille lamelli-, nylon- ja teräsharjalaikoille
- Sopii myös muille matalia kierroksia vaativille karalaikoille
- Hyvä vääntömomentti mahdollistaa tehokkaan työskentelyn.
- Vipuvarmistettu käyttökytkin ja ripustuslenkki
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Malli | Suora |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 4500 rpm |
Antoteho | 350 W |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 6 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 10 mm |
Koneen paino | 1200 g |
Ilmankulutus | 470 l/min |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Liitäntäkierre | Ilman liitäntäkierrettä |