Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmasuorahiomakone GDS050-200BXI Deprag

Paineilmasuorahiomakone GDS050-200BXI
DEPRAG SUORAHIOMAKONE GDS050-200BXI

Tuotenro 0703999051

EAN 4053479949222

-
Paineilmasuorahiomakone GDS050-200BXI Deprag

Tuotenro 0703999051
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
GDS050-200BXI-paineilmasuorahiomakone tarjoaa tehokkaan ja turvallisen työkalun kovametalliviilojen ja hiomakivien käyttöön. Sen hiljainen käyntiääni ja ergonominen muotoilu tekevät työskentelystä miellyttävää ja tarkkaa.

Paineilmasuorahiomakone GDS050-200BXI on tehokas työkalu kovametalliviilojen ja hiomakivien käyttöön. Sen kaksoiseristetty runko takaa turvallisen käytön, ja hiljainen käyntiääni tekee työskentelystä miellyttävää. Kahden käden suorahiomakone 6mm istukalla tarjoaa käyttäjälle hyvän käyttömukavuuden ja tarkkuuden työskentelyyn.



  • Kahden käden suorahiomakone 6mm istukalla

  • Kovametalliviiloille ja hiomakiville

  • Hiljainen käyntiääni

  • Kaksoiseristetty runko

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Malli

Suora

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

20000 rpm

Antoteho

500 W

Poraistukan kiiinnitysleveys enint.

6 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

10 mm

Koneen paino

0,9 kg

Ilmankulutus

800 l/min

Käyttöpaine

6,3 bar

Liitäntäkierre

Ilman liitäntäkierrettä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot