Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmatalttavasara Scrap Air38

Paineilmapetkele SCRAP AIR38
PAINEILMAPETKELE SCRAP AIR 38

Tuotenro 0703999041

EAN 4053479949123

-
Paineilmatalttavasara Scrap Air38

Tuotenro 0703999041
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
SCRAP AIR38 paineilmapetkele tarjoaa tehokkaan 30J iskuvoiman lattiapinnoitteiden poistoon. Sen ergonominen rakenne vähentää rasitusta ja lisää työskentelymukavuutta, tehden siitä ammattilaisten suosikin.

Paineilmapetkele SCRAP AIR38 on 120 cm pitkä ja sopii erinomaisesti lattiapinnoitteiden poistoon, mahdollistaen työskentelyn selkä suorana. Sen värähtelyä vaimentava rakenne lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Petkele on vahvasti rakennettu ja tarjoaa suuren, 30J iskuvoiman tehokkaaseen työskentelyyn. Mukana tuleva kattava tarvikepaketti ja säilytyslaukku tekevät työkalun käytöstä helppoa ja kätevää.



  • Pituus 120cm, sopii erinomaisesti lattiapinnoitteiden poistoon selkä suorana

  • Tärinävaimennettu

  • Vahva rakenteinen

  • Suuri, 30J iskuvoima

  • Mukana tulee kattava tarvikepaketti, sekä säilytyslaukku

Toimitusmyynti

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Kuusio, 14 mm

Käyttöpaine

6,3 bar

Ilmankulutus

280 l/min

Iskuluku enint.

2850 rpm

Männän halkaisija

18 mm

Pituus (kokonaispituus)

120 cm

Koneen paino

6 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot