Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmateräsharjakone DBS 3500

Paineilmateräsharjakone, DBS 3500
TERÄSHARJAKONE DBS3500

Tuotenro 07033520

EAN 4099618067716

-
Paineilmateräsharjakone DBS 3500

Tuotenro 07033520
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
Erittäin kätevä ja kevyt laite, joka säästää aikaa, kun irrotat alustamassaa, tiivistemassoja, maalia, ruostetta ja kalvoja

Työkalu ei suttaa eikä tukkeudu


Optimoitu nopeus pitää lämmön alhaisena



Pitkäikäiset harjat


Karkaistut lankojen kärjet



Nopea työskentely


Harjalaikat sopivat kaikille materiaaleille



Useita käyttömahdollisuuksia


Erilaisia harjatyyppejä

Huomautus

Liitinnippa ei sisälly toimitukseen

Tuotteen 07033510 Paineilmateräsharjakone, DBS 3500 vetohihna on tuotenumerolla 0709350051

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Soveltuu hyvin hitsausliitosten puhdistamiseen, maalin ja ruosteen poistamiseen ajoneuvojen rungoista sekä suojamaalin poistamiseen korjattavilta pinnoilta

  • 23 mm:n harjalaikat soveltuvat hyvin laajoille pinnoille

  • 11 mm:n harjalaikkojen suorituskyky on erinomainen, ja ne soveltuvat hyvin hankalissa paikoissa oleville pinnoille.

Käyttöpaine

6,3 bar

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

3500 rpm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9,5 mm

Koneen paino

1,1 kg

Pituus x leveys x korkeus

280 x 70 x 150 mm

Ilmankulutus

500 l/min

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina

R 1/4 in

Paineilmateräsharjakone DBS 3500 sisältää:
1 x
Harjalaikan adapteri

ADAPTERI HARJOILLE 23 MM

Kuvaus:
23 mm
Harjalaikoille
Määrä: 1 x
1 x
Harjalaikan adapteri

ADAPTERI HARJOILLE 11 MM

Kuvaus:
11 mm
Harjalaikoille
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot