Urakuulalaakeri
Urakuulalaakerit
URAKUULALAAKERI S6202-2RS LDI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Urakuulalaakerit ovat monikäyttöisiä, ja niitä käytetään melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa.
Yksiriviset urakuulalaakerit kestävät suuria nopeuksia sekä radiaalista ja aksiaalista kuormitusta.
Urakuulalaakereita on saatavana hankaavalla kumitiivistimellä ja hankaamattomalla metallisella suojalevyllä suojattuna.
2RSR hankaava tiivistin (kumi) ZZ hankaamaton suojalevy (pelti).
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | URAKUULALAAKERI S6202-2RS LDI |
Sisähalkaisija (d) | 15 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 35 mm |
Leveys (B) | 11 mm |
Tiivisteiden määrä | 2 KPL |
Tuotteen paino | 44 g |