Painejousi DIN 2095, jousiteräslanka, sinkitty teräs
DIN 2095, sinkitty teräs
PAINEJOUSI 1,0X12,0X60 MM
Tuotenro 050610 60
EAN 4047376794986
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Painejouset vastaavat luokkaa 2 standardin DIN 2095 mukaisesti
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d1) | 12 mm |
Paksuus (d2) | 1 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 60 mm |
Kierteiden määrä | 18 KPL |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Standardit | DIN 2095 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!