Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Painejousi DIN 2095, jousiteräslanka, sinkitty teräs

DIN 2095, sinkitty teräs
PAINEJOUSI 1,5X10,0X55 MM

Tuotenro 050615 55

EAN 4065746326131

-
Painejousi DIN 2095, jousiteräslanka, sinkitty teräs

Tuotenro 050615 55

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Painejouset vastaavat luokkaa 2 standardin DIN 2095 mukaisesti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija (d1)

10 mm

Paksuus (d2)

1,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

55 mm

Kierteiden määrä

15 KPL

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Standardit

DIN 2095

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Painejousisarja, DIN 2095 335 kpl salkussa 4.4.1.

PAINEJOUSISRJ DIN 2095 ZN 16 KOK YHT 335

Sinkitty jousiteräs, sinipassivoitu (A2K).
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot