Painejousi DIN 2095, jousiteräslanka, sinkitty teräs
DIN 2095, sinkitty teräs
PAINEJOUSI 1,5X15,0X55 MM
Tuotenro 050615 553
EAN 4065746332118
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Painejouset vastaavat luokkaa 2 standardin DIN 2095 mukaisesti
Tiedot(X)
![]() | |
Ulkohalkaisija (d1) | 15 mm |
Paksuus (d2) | 1,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 55 mm |
Kierteiden määrä | 15 KPL |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Standardit | DIN 2095 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!