Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineläpivientinippa 1"/ ¾" LIME/PST10

Ruuviliitin lämmityskaapelille
LÄPIVIENTINIPPA 3/4" LÄMMITYSKAAPELILLE

Tuotenro 0970993001

EAN 6410004350911

-
Paineläpivientinippa 1"/ ¾" LIME/PST10

Tuotenro 0970993001
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
PST 10- ja LIME-sulanapitokaapeleiden läpiviennit helposti ja tehokkaasti. Helppo asentaa: Nipassa 3⁄4” ja 1' kierre. Erittäin kätevä ja nopea ratkaisu erilaisiin läpivientitarpeisiin.

Ruuviliitin lämmityskaapelille mahdollistaa PST 10- ja LIME-sulanapitokaapeleiden läpivientien helpon ja tehokkaan asentamisen. Nipassa oleva 3⁄4” ja 1' kierre tekee asentamisesta vaivatonta. Tämä tuote tarjoaa erittäin kätevän ja nopean ratkaisun erilaisiin läpivientitarpeisiin, jolloin työ sujuu vaivattomasti ja turvallisesti.



  • Paineläpivientinippa itserajoittuvien PST 10- ja LIME-sulanapitokaapeleiden läpivienteihin vesimittariventtiileihin yms.

  • Nipassa on 3⁄4” ja 1" kierteet.

  • Kaapelin tiiviste on yhdeltä sivulta halkaistu, joten läpiviennin asennus kaapeliin on erittän helppoa.​​​
Huomautus

Paineenkesto: 8 bar

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueItserajoittuvien PST 10- ja LIME-sulanapitokaapeleiden läpivienteihin

Leveys (10)

30 mm

Pituus (kokonaispituus) (20)

60 mm

Tuotteen paino (30)

0,21 kg

Halkaisija (40)

30 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot