Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Painemittausletku 2/5mm

Painemittausletku
PAINEMITTAUSLETKU 2/5MM

Tuotenro 5973920001

EAN 4058794879469

-
Painemittausletku 2/5mm

Tuotenro 5973920001

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Painemittausasennelman valmistukseen soveltuva letku.

Thermoplastinen microletku paineenmittausasennelman valmistuskäyttöön. Vaati omat erikoisliittimet.



  • Microletku R7 max. 630bar käyttöpaineelle

  • Tarkoitettu paineenmittausasennelman valmistukseen

  • Vaatii todella tarkan puristamisen

  • Vaatii ilmankulun tarkastamisen puristuksen jälkeen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija

2 mm

Käyttöpaine

630 bar

Räjähdys-/murtumispaine

1900 bar

Taivutussäde

20 mm

Ulkohalkaisija

5 mm

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

100 °C

Materiaali, sisäkerros/-kudos

PES

Materiaali, vahvikesisäke

Aramidikuitu

Materiaali, ulkokerros/-kudos

Polyuretaani

Väri, ulkokerros/-kudos

Musta

Rullan pituus

25 m

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Paineenmittausliitin, BSP ulkokierre

MITTAUSLIIT. M16X2-1/4 UK BSP, WD TIIV.

Käytetään järjestelmien paineenmittaukseen.
x 10 kpl
Mittausliitin paineenmittausletkuun

MITTAUSLIITIN LETKU DN2 - M16X1,5 SK

Soveltuu 16x2 mm kierteellä oleviin painemittausliittimiin.
x 10 kpl
Mittausliitin paineenmittausletkuun

MITTAUSLIITIN LETKU DN2 - M16X2,0 SK

Soveltuu 16x2 mm kierteellä oleviin painemittausliittimiin.
x 10 kpl
Putkijatke paineenmittausletkuun

PUTKIJATKE LETKU DN2 - 6MM

Paineenmittausletkun suora putkiliitin.
x 10 kpl
Putkijatke paineenmittausletkuun

PUTKIJATKE LETKU DN2 - 8MM

Paineenmittausletkun suora putkiliitin.
x 10 kpl
Holkki Micro R7 2/5 paineemittausletkulle

HOLKKI MITTAUSLETKULLE

Käytetään R7 Thermoplastisen paineenmittausletkun kanssa.
x 20 kpl
Mittarin liitin paineenmittausletkuun, sisäkierre

MITTARILIIT.LETKU DN2-1/4 BSP SK TASOT

Painemittarin G-kierteeseen yhdistettävä liitin.
x 10 kpl
Paineenmittausliitin, BSP ulkokierre

MITTAUSLIIT. M16X2-3/8 UK BSP, WD TIIV.

Käytetään järjestelmien paineenmittaukseen.
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot