Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Painemittaussarja 0 - 400 bar

Paineenmittaus sarja, 12-osainen
PAINEMITTAUS SARJA 0-400BAR, 12-OSAINEN

Tuotenro 5973920400

EAN 4065746562966

-
Painemittaussarja 0 - 400 bar

Tuotenro 5973920400

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

12-osainen paineenmitttaussarja salkussa.

Sisältö:
• Mittausletku 2m
• Nestevaimennetut ø 63 painemittarit 1 x 0 – 160 bar ja 1 x 0 – 400 bar
• 2 x ED G 1/4/" M16x2 painemittausliitin
• 2 x UK M16x2 / G 1/4" sk mittarilähtöliitin
• 1 x SK M16x2 / G 1/4" sk mittarilähtöliitin
• 1 x UK G 3/8" / SK M10x1 supistin
• 1 x UK G 1/2" / SK M10x1 supistin
• 1 x UK M8x1 / M 16x2 painemittausliitin
• 1 x UK M10x1.25 / M 16x2 painemittausliitin

Salkun koko 320 mm x 260 mm x 80 mm.

Korkealaatuinen hydrauliikan paineenmittauksen mittari ja liitinsarja, toimitetaan salkussa.



  • Max. työpaine 400 bar
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot