Painepesuri MC 5M-200/1050 FA-W
Kylmävesikorkeapainepesuri MC 5M-200/1050 FA-W
PAINEPESURI MC 5M-200/1050 FA-W
Tuotenro 0701999010
EAN 4053479816883
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja kestävä Kylmävesikorkeapainepesuri Nilfisk MC 5M-200/1050 FA-W on suunniteltu vaativaan teollisuus-, korjaamo- ja maatalouskäyttöön. Vankkarakenteinen 30mm teräsrunko takaa luotettavan suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Pesurin taittuva kahva ja nostokohdat mahdollistavat optimaalisen säilytyksen ja kuljetettavuuden, kun taas suuret takapyörät ja pieni kääntyvä etupyörä tekevät liikuttelusta helppoa. Huoltovapaa 6,1kW moottori automaattisella Start/Stop toiminnolla ja keraamisilla männillä varustettu aksiaalipumppu takaavat tehokkaan pesutuloksen. Lisäksi säädettävä vesimäärä ja virtauskytkintekniikka tekevät käytöstä helppoa ja turvallista.
- Vankkarakenteinen voimavirtapesuri teollisuuteen, korjaamoille ja maatalouteen
- Luja 30mm teräsrunko
- Optimaalinen säilytettävyys ja kuljetettavuus taittuvan kahvan ja nostokohtien ansiosta
- Helppo liikuteltavuus suurien takapyörien ja pienen kääntyvän etupyörän ansiosta
- Huoltovapaa 6,1kW moottori automaattisella Start/Stop toiminnolla
- Keraamisilla männillä varustettu aksiaalipumppu
- Säädettävä vesimäärä
- Virtauskytkintekniikan ansiosta letku ja pesukahva ovat paineettomia valmiustilassa
- Kaksisuuntainen pesuaineen annosteluventtiili
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 400 V/AC |
Nimellisteho | 6,1 kW |
Enimmäispaine | 250 bar |
Syöttömäärä vähint./enint. | 960-1050 l/h |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 50 Hz |
Syöttöveden lämpötila enint. | 60 °C |
Letkun/kaapelin pituus | 20 m |
Pituus (kokonaispituus) | 735 mm |
Leveys | 570 mm |
Korkeus | 1020 mm |
Koneen paino | 75 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 5 m |