Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Painepesuri kahvaliitin, tyyppi K

Korkeapainepesurin letkuliitin, UK
PAINEPESURI KAHVA LIITIN 1/4" 10MM

Tuotenro 0866370422

EAN 4065746803960

-
Painepesuri kahvaliitin, tyyppi K

Tuotenro 0866370422

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käyttökahvan sisään missä liitostappikoko on 10mm. O-rengastiivistys.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

M22 x 1,5

Letkun sisähalkaisija DN

DN 4

Letkun sisähalkaisija tuumina

1/4 in

Kierteen halkaisija

22 mm

Letkukoko

04

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Materiaali

Pinnoittamaton teräs

Tuotteen paino

34,200 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot