Paineruisku
Paineruisku
PAINERUISKU MUOVI 5 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tasainen ruiskutuskuvio myös ilman jatkuvaa pumppausta
Suuri painetilavuus
Helppo täyttää
Suuri täyttösuppilo
Helppo kuljettaa mukana
Olkahihna
Leveä runko
- Suojattu letkuliitäntä
- Suojattu sumutinputken pidike
- Pysyy vakaasti pystyssä
Aineen kohdistettu levitys
Erityinen litteä suihkusuutin
FPM (Viton) -tiivisteet kestävät kemikaaleja
Erityispinnoitettu männänvarsi ja ruostumatonta terästä oleva jousi
Kestää fosforihappoa 85 prosentin pitoisuuteen asti; kestää suolahappoa 50 prosentin pitoisuuteen asti
Käytä vain vesiliukoisille Würthin puhdistustuotteille.
Tämä tiedote on vain kokemukseemme perustuva suositus. Sopivuus varmistettava etukäteen. Lisätietoja on teknisessä tiedotteessa.
5 litran ruiskussa vakiona EPDM-tiivisteet
Tiedot(X)
Ajoneuvojen ja rakennusten puhdistus, desinfiointiaineiden ja yleisten torjunta-aineiden levitys.
Astian/säiliön tilavuus | 5 l |
Käyttöpaine | 3 bar |
Virtausmäärä | 0.01 l/min |
Maksimi käyttölämpötila | 40 °C |
Materiaali | Muovi |
Korkeus x leveys | 490 x 200 mm |
Letkun/kaapelin pituus | 2 m |
Tuotteen paino | 2600 g |