Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineruisku Super Extreme

Paineruisku Super Extreme
PAINERUISKU SUPER EXTREME 10L

Tuotenro 0891385950

EAN 4058794750959

-
Paineruisku Super Extreme

Tuotenro 0891385950
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
  • Vetokärry-varustus

  • 6 bar ruostumaton terässäiliö, joka on sisältä muovipinnoitettu

  • Kemiallisesti kestävä muovipumppu

  • Ergonominen kahva suodattimella

  • RST-suutinputki

  • RST-letkuyhteet

  • Erittäin kestävä 2m letku

  • Painemittari ja ylipaineventtiili

  • Paineilmatäyttöliitin 6 bar

  • Vakiona Viton-tiivisteet

  • Sopii normaaleille pesuaineille, liuotinpesuaineille, hapoille ja alkalisille pesuaineille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Säiliön tilavuus

10 l

Käyttöpaine

6 bar

Virtausmäärä

0,86 l/min

Maksimi käyttölämpötila

50 °C

Materiaali

Ruostumaton teräs / muovi / kumi

Korkeus x leveys

637 x 255 mm

Letkun/kaapelin pituus

2 m

Tuotteen paino

6270,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot