Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineruisku terässäiliöllä

Paineruisku
PAINERUISKU 24 LITRAA 8 BAR

Tuotenro 071593 950

EAN 4045989959532

-
Paineruisku terässäiliöllä

Tuotenro 071593 950
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
Siirreltävä laite, jossa on sisäpuolelta muovipinnoitettu säiliö haitattomien nesteiden, puhdistusaineiden jne. ruiskuttamista varten
  • Sisäpuolinen muovipinnoite eristää säiliön kemikaaleilta ja estää hapettumisen ja ruosteen muodostumisen

  • Maalattu terässäiliö on sertifioitu ja testattu 8 baarin työpaineella

  • Toimii itsenäisesti, kun paine on saavutettu, eli työ voidaan suorittaa ilman paineilmaletkua

  • Mukana 8 baariin kalibroitu turvaventtiili

  • Hienosumutin: Hyvin pienet sumutehiukkaset mahdollistavat tasaisen pinnan peittävyyden (ks. kuva)

  • Pyörivä holkki estää putken kiertymisen

  • Toimitetaan pahvilaatikossa, sisältää sumutinputken ja sumutinkahvan
Huomautus

Ruiskut on suunniteltu ja valmistettu veden, neutraalien pesuaineliuosten (pH=7) sekä syövyttämättömien nesteiden suihkuttamiseen


Tarkista aina käytettyjen tuotteiden biohajoavuus ja syövyttävyys


Ruiskua ei saa käyttää syttyvien nesteiden (alkoholi, liuottimet, bensiini jne.), hapettavien aineiden (happi) tai syttyvien kaasujen kanssa


Ruiskua ei saa käyttää eläinten, sähkömoottorien tai kuumien pintojen puhdistamiseen


Turvavarusteita ja -osia, jotka on ruuvattu tiukasti ruiskuun (suppilo, varoventtiili, paineensäädin ja kaikki suppiloon tiukasti kiinnitetyt osat), ei saa irrottaa eikä huoltaa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

290 mm

Korkeus

770 mm

Syvyys

320 mm

Tilavuus

24 L

Liitäntäkierre

R 1/4"

Käyttöpaine

8 bar

Materiaali, säiliö

Teräs

Pinnoite, säiliö

Maalattu/lakattu

Tuotteen paino

11000,000 g

Varaosat tälle tuotteelle:
Ruiskun sumutinputki

SUMUTINKAHVA JA PUTKI 24L RUISKUUN

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot