Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Painerullalaakeri

Painerullalaakeri
PAINERULLALAAKERI 81130TN

Tuotenro 1781074930

EAN 4053479807973

-
Painerullalaakeri

Tuotenro 1781074930
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
Painerullalaakerit ottavat vastaan suuria aksiaalivoimia ja ne soveltuvat suhtellisen korkeille kierrosluvuille.

Painerullalaakerit kestävät erittäin raskaita aksiaalikuormituksia ja huomattavia radiaalikuormituksia. Niillä on kaikista painelaakereista korkein kuormankantokyky. Ne soveltuvat myös suhtellisen korkeille kierrosluvuille.



  • Suuri kuormankantokyky, kestää yhdistettyjä kuormituksia

  • Sallii kulmavirheen tai muodostaa erittäin jäykän laakeroinnin

  • Pitkä kestoikä ja pieni kitka

  • Purettava rakenne
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

PAINERULLALAAKERI 81130TN

Sisähalkaisija (d)

150 mm

Ulkohalkaisija (D)

190 mm

Leveys (B)

31 mm

Tuotteen paino

1875 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot