Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Painettava niitti, tyyppi 1

Lyöntiniitti, tyyppi 1
MUOVINIITTI-PSA-CITR/PEUG-MUSTA

Tuotenro 0501121143
EAN 4047376898684

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin yksinkertainen asennus ja irrotus


  • Asennus: Paina tappi sisään

  • Irrotus: Paina tappia uudelleen


Pitävä kiinnitys komponenttiin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Metallilevykiinnitykset

Porareiän halkaisija vähint./enint.

8,1-8,3 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

2,5-7,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

10,3 mm

Pituus kannan alapuolelta (A)

10,3 mm

Pään/kannan halkaisija (B)

20 mm

Kannan korkeus (C)

3,1 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Citroën
Peugeot

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

7013J0

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2

8211WV

Asennus-/kiinnityspaikka

Moottoritila

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot