Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Painettava niitti, tyyppi 2

Lyöntiniitti, tyyppi 2
MUOVINIITTI-DATSUN/NISSAN-MUSTA

Tuotenro 0501132003
EAN 4047376901322

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yksinkertainen asennus ja irrotus


Voidaan asentaa myös käsin



Pitävä kiinnitys komponenttiin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Metallilevykiinnitykset

Porareiän halkaisija vähint./enint.

8,00-8,20 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

2,50-3,00 mm

Pään/kannan halkaisija

7.90 mm

Kannan korkeus

2.60 mm

Pituus (kokonaispituus)

2.60 mm

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Väri

Musta

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

MR328954, 0155309321

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot