Painettava niitti, tyyppi 2
Lyöntiniitti, tyyppi 2
MUOVINIITTI-DATSUN/NISSAN-MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yksinkertainen asennus ja irrotus
Voidaan asentaa myös käsin
Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tiedot(X)
Metallilevykiinnitykset
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 8,00-8,00 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 3,70-5,20 mm |
Pään/kannan halkaisija | 7.80 mm |
Kannan korkeus | 2.50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 2.60 mm |
Materiaali | PA 6 - Polyamidi |
Väri | Musta |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 6822N3, 100652100A |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2 | 9046708185 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 3 | 0155309611 |