Painettava niitti, tyyppi 2
Lyöntiniitti, tyyppi 2
MUOVINIITTI NYL. MUSTA D18MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yksinkertainen asennus ja irrotus
Voidaan asentaa myös käsin
Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tiedot(X)
Metallilevykiinnitykset
Pään/kannan halkaisija | 12 mm |
Kannan korkeus | 2 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 18.15 mm |
Materiaali | Nailon (polyamidi) |
Väri | Musta |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 1128034-00-B |