Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Painettava niitti, tyyppi 2

Lyöntiniitti, tyyppi 2
MUOVINIITTI POM MUSTA D17,5MM

Tuotenro 0500300142
EAN 4099618450921

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yksinkertainen asennus ja irrotus


Voidaan asentaa myös käsin



Pitävä kiinnitys komponenttiin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Metallilevykiinnitykset

Pään/kannan halkaisija

12.5 mm

Kannan korkeus

3 mm

Pituus (kokonaispituus)

18 mm

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Väri

Musta

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

1006535-00-A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot