Painettava niitti, tyyppi 2
Lyöntiniitti, tyyppi 2
MUOVINIITTI-TOYOTA-MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yksinkertainen asennus ja irrotus
Voidaan asentaa myös käsin
Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tiedot(X)
Metallilevykiinnitykset
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 7-7 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 2-2 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 2,5 mm |
Pituus kannan alapuolelta (A) | 2,5 mm |
Pään/kannan halkaisija (B) | 6,8 mm |
Kannan korkeus (C) | 4 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PA 6 - Polyamidi |
Soveltuu ajoneuvolle | Citroën |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 6822NK, 9046707166 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Rungon alaosa |