Muoviniitti, lyötävä/painettava Kannalla, terävä kärki
Niitti, lyötävä/painettava, terävä kärki
MUOVINIITTI-MUSTA-MAZDA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yksinkertainen asennus ja irrotus
Voidaan asentaa myös käsin
Pitävä kiinnitys komponenttiin
Tiedot(X)
Metallilevykiinnitykset
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 8,90-9,10 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 2,30-4,70 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 9.20 mm |
Pituus kannan alapuolelta (A) | 9.20 mm |
Pään/kannan halkaisija (B) | 19.90 mm |
Kannan korkeus (C) | 3.00 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PA 6 - Polyamidi |
Soveltuu ajoneuvolle | Ford |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 4327144 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Universaali |