Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Painettava niitti, tyyppi S

Lyöntiniitti, tyyppi S
MUOVINIITTI-HONDA-SUZUKI-TOYOTA-MUSTA

Tuotenro 0501129003
EAN 4047376901131

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta


Painettava muoviniitti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Porareiän halkaisija vähint./enint.

6,90-7,10 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

6,00-7,00 mm

Pään/kannan halkaisija

14.70 mm

Kannan korkeus

2.20 mm

Pituus (kokonaispituus)

13.20 mm

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Väri

Musta

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2

73155ss0004

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot