Paint spray, nitro-alkydal quality Special
Paint spray, nitro-alkydal quality Special
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Nitroalkyldale |
Innehåll | 400 ml |
Färg | Genomskinlig |
Glansnivå | Högblank |
Design | Runt munstycke |
Dammtorkningstid | 10 min |
AOX-fri | Ja |
Min. blinkande punkt | -4 °C |
Densitet | 0,75 g/cm³ |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | vid 15 °C till 25 °C och max. 60 % relativ luftfuktighet |
Hyll-livstid från produktionen | 36 Monate(month) |