Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paisuva tiivistysmassa Sealfire W150 CE

Paisuva tiivistysmassa, W150 CE
SEALFIRE W150 CE PAISUVA TIIV.MASSA

Tuotenro 089330311

EAN 4053479954769

-
Paisuva tiivistysmassa Sealfire W150 CE

Tuotenro 089330311
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
W150 CE on luotettava ja turvallinen paisuva tiivistysmassa palokatkoratkaisuihin. ETA-hyväksytyt ja CE-merkityt ominaisuudet takaavat korkean laadun ja luotettavuuden palotilanteissa.

Paisuva tiivistysmassa, W150 CE on luotettava ja turvallinen valinta palokatkoratkaisuihin. Tuote on ETA-hyväksytty ja CE-merkitty, mikä takaa sen korkean laadun ja luotettavuuden. Palotilanteessa massa paisuu tehokkaasti ja estää tulen leviämisen. Oikea asennus ja asennusohjeet Würth palokatkovalitsimesta.



  • ETA-hyväksytty ja CE-merkitty palokatkotuote

  • Palotilanteessa paisuva massa

  • Asennusohjeet Würth palokatkovalitsimesta

Väri

Grafiitti

Tuotteen paino

550,000 g

Tuotepakkaus

Patruuna

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-5 – 70 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

Kalvonmuodostusaika vähintään/enintään / edellytykset

20-30 min / 20°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%

Kovettumisnopeus / edellytykset (täysin kovettunut)

2 mm/vrk / 20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot