Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pakettiauton venttiili

Pakettiauton venttiili
TUBELESS VENTTIILI 5,5 BAR

Tuotenro 087965025

EAN 4058794151626

-
Pakettiauton venttiili

Tuotenro 087965025

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin hyvä kuormituskyky – sopii lähes kaikkiin vanteisiin

Erittäin taipuisa tiivistehuuli


  • Luotettava tiiviste


Patentoitu painelevy, jolla on esimääritetty murtumiskohta


  • Purkamista varten ei tarvita erikoistyökaluja

  • Vanteen vahingoittumisen estäminen


Yhdistää kumi- ja metalliventtiilien edut


  • Suurempi painekuormitus (enintään 7 bar)

  • Säästää aikaa ja vaivaa


Lämmönkesto -40°C - +130°C

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suunniteltu erityisesti pakettiautoille ja asuntoautoille, maastoajoneuvoille ja kevyille hyötyajoneuvoille

Pituus (kokonaispituus) (L)

45 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tubeless-venttiilin asennustyökalu

TUBELES-VENTTIILIN ASEN.TYÖK.

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot