Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pakkasneste-/pakkaskestävyysmittari Jäähdytysnesteelle

Jäähdytysnesteen pakkaskestävyysmittari
PAKKASNESTEMITTARI

Tuotenro 08536001

EAN 4011231790369

-
Pakkasneste-/pakkaskestävyysmittari Jäähdytysnesteelle

Tuotenro 08536001
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
Etyleeniglykolin ja veden sekoituksille lukuun ottamatta G13:a
  • Heiluriosoittimen ansiosta pystyasennossa pitäminen ei ole tarpeen, toisin kuin perinteisiä laitteita käytettäessä.

  • Automaattinen lämpötilan korjaus

  • Jäätymispisteen lukeman voi lukea suoraan ja helposti kaikissa jäähdytysveden lämpötiloissa.
Huomautus

Mittauskammio on täytettävä kokonaan nesteellä, eikä siinä saa olla lainkaan kuplia. Tämä onnistuu koteloa näpäyttämällä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Imutilavuus

52 cm³

Pituus (kokonaispituus)

155 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot