Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pakkauskalvoannostelija

Kutistekalvon kahva
KIRISTEKALVON KAHVA 450MM

Tuotenro 0992901091

EAN 4053479986234

-
Pakkauskalvoannostelija

Tuotenro 0992901091
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
Nopeaan pakkaamiseen ilman leikkaamista tai liimaamista.

Ei liimajäämiä


Kun kalvo poistetaan tuotteen päältä, liimajäämiä ei jää.

Kalvon läpinäkyvyys



Läpinäkyvän kalvon edut:


Vaikka tuotteet on pakattu, etiketit, osoitteet ja tunnistetiedot sekä itse tuotteet ovat näkyvissä.

Mustan kalvon edut:


  • Piilottaa arkaluontoiset tuotteet

  • Suojaa UV-säteilyltä kuuden kuukauden ajan


Ei vaurioita


Tuotteet tai pakkaustarvikkeet eivät vaurioidu kalvoa poistettaessa.

Hyvä mukautuvuus


Kulmat, reunat ja muut muodot on nopea pakata ja suojata luotettavasti. Ajansäästö on huomattava.

Helppo katkaista


Kalvo on helppo katkaista vetämällä sitä rullaimen ulkonevalla osalla. Katkaisuun ei tarvita muita työkaluja.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kalvoa voi käyttää teipin asemesta monien tuotteiden, kuten pakkauksien, lavojen, tarvikkeiden, puisien rimojen, ikkunakehysten ja mattorullien pakkaamiseen, niputtamiseen, suojaamiseen ja kiinnittämiseen.

Tyyppi

HANDLE STEEL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot