Pakkausteippi ECO
Pakkausteippi, paperia
PAKKAUSTEIPPI ECO 50MMX50M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin luja teippi taustapaperilla
Vahva tarttuvuus, liiman tartunta pohjautuu luonnonkumeihin ja hartseihin
Kestävä ja iskunkestävä, kestää käsittelyä kuljetuksen aikana
Säilyttää erinomaisen tarttuvuuden myös kylmissä varastointiolosuhteissa
Helppo käyttää
Voidaan irrottaa käsin
- Voidaan kierrättää pahvilaatikoiden mukana
- Repeää helposti niin käsin kuin teippikoneella
- Repeää myös pitkittäin – hyvä irrotettaessa esim. lattiasuojalevyjä
- Vahva tarttuvuus eri materiaaleihin
Tiedot(X)
Soveltuu pahvilaatikoiden sulkemiseen
Tuki-/selkämateriaali | Paperi |
Liiman pohja-aine | Kumihartsiliima |
Väri | Ruskeanbeige |
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 50 m |
Paksuus | 0,12 mm |
Repeämisvenymä | 10 % |
Tartuntavoima / 25 mm | 15 N |