Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pakkausteippi PP

Pakkausteippi PP
PAKKAUSTEIPPI 50MM RUSKEA

Tuotenro 0985990502
EAN 4056807696324

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöön suljettaessa kartongista, puristepahvista ja aaltopahvista valmistettuja laatikoita
  • Korkea repäisylujuus sekä pituus- että poikittaissuunnassa varmistaa luotettavan sulkemisen

  • Akrylaattiliima on vesipohjainen ja liuotinvapaa, joten sillä on vähän terveysvaikutuksia

  • Hyvä pito ja tartunta

  • Turvallinen käyttää kuljetuksissa. Kestää UV-säteilyä ja ikääntymistä, ei irtoa ennenaikaisesti

  • Kestää laimennettuja happoja ja emäksiä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Kartongista, puristepahvista ja aaltopahvista valmistettujen kevyiden ja keskikokoisten pahvilaatikoiden sulkemiseen

  • Teippiä voidaan käyttää manuaalisesti tai teippikoneella

Tuki-/selkämateriaali

PP-kalvo

Liiman pohja-aine

Akrylaatti

Väri

Ruskea

Leveys

50 mm

Pituus (kokonaispituus)

66 m

Paksuus

0.052 mm

Vetolujuus murtovenymä

120 %

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

12 Kuukautta / 20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot