Pakkausteippi kirkas
Pakkausteippi PVC kirkas
PAKKAUSTEIPPI 50MM KIRKAS PVC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 66 m |
Paksuus | 0,05 mm |
Vetolujuus murtovenymä | 50 % |
Dynaaminen kuorintalujuus/ 25 mm | 7.5 N |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 60 °C |