Pakkaustyöpöytä
Pakkaustyöpöytä
PAKKAUSPÖYTÄ SÄÄDETTÄVÄ 1800X900MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys | 1800 mm |
Korkeus | 1600/2000 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 900 mm |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |
Tyypin kuvaus | LANKAJAKAJAT PAKKAUSLAATIKOILLE, RULLATELINE, DOKUMENTTILOKERO |
Materiaali | Teräslevy |