Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pakoputken asennuspasta

Pakoputken asennuspasta
PAKOPUTKENASENNUSTAHNA 140G TUUBI

Tuotenro 0890100023

EAN 4065233146426

-
Pakoputken asennuspasta

Tuotenro 0890100023

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pehmeä aineseos pakoputkijärjestelmien holkki- (putken tulppa) ja laippaliitosten nopeaan, helppoon ja kaasutiiviiseen asennukseen.
  • Ei tarvitse hitsata

  • Pakokaasun lämpö kovettaa aineen

  • Lämmönkesto enintään noin 800 °C

  • Tiivistää pysyvästi

  • Kestää iskuja ja tärinää

  • Ei altistu ruosteelle, helppo purkaa osiin

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Sopii erinomaisesti pakoputkijärjestelmän osien asennukseen ja vaihtamiseen sekä liitosten tiivistämiseen.

Ohjeet

Poista irtoruoste ja rasva ennen käyttöä. Levitä sitten asennuspastaa liittimiin, kokoa pakoputkijärjestelmän osat ja kiinnitä ne.

Sisällön paino

140 g

Väri

Tummanharmaa

Kemiallinen perusta

Natriumsilikaatti

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Lämmönkestävyys enint.

700 °C

Tiheys/ominaispaino

1,68 kg/dm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot